- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- 電球 ハロゲン交換球のおすすめ人気ランキング
電球 ハロゲン交換球のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新122件の「電球 ハロゲン交換球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球」、「ハロゲンライト 替球」、「ハロゲン ライト 500w」などの商品も取り扱っております。
ハタヤリミテッドハロゲンランプ
多光量設計により明るく長寿命です。
大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。
アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。
完全防雨型です。
耐震ハロゲンランプです。
ハタヤハロゲンライト用交換球です。
定格寿命(時間)2000質量(g)10種類ハロゲン電球電圧(V)120電球の種類ハロゲン
特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
タイプPH7
ELPAJ12V50WAXS
ピン口金ハロゲンJタイプ
フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金GY6.35電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)50定格電圧(V)12色クリア全長(mm)44定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)12
1個
¥1,044税込¥1,148
当日出荷
両口金ハロゲン
用途センサーライト・投光器の替え球に電球の種類ハロゲン適合ESL-SH150(BK)、ESL-RH150(BK)全長(mm)80定格電圧(V)110口金R7S定格電流(A)1.36定格ランプ電力(W)150バルブ径(Φmm)9
1個
¥665税込¥732
当日出荷
ピン口金ハロゲンJタイプ
フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G4電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)10定格電圧(V)12色クリア全長(mm)33定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)9
1個
¥1,044税込¥1,148
当日出荷
オスラム64440S ハロゲン電球
全長(mm)44直径(Φmm)12電圧(V)12消費電力(W)50口金GY6.35平均演色評価数(Ra)100色温度(K)3000ランプ寿命4000h光中心距離30.0mm定格光束(Lm)900電球の種類ハロゲン電球
1個
¥899税込¥989
当日出荷
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
定格電圧(V)12定格電力(W)55色クリア適合2灯式車、輸入車など口金PGJ19-2主な適合車種ZZR1400 2006-2007年式:Lowに適合
1個
¥1,798税込¥1,978
翌々日出荷
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
定格電圧(V)12定格電力(W)51色クリア適合輸入車・スズキ(Lo)口金P22d主な適合車種GSX-R1000 2003-2004年式:Hiに適合
1個
¥1,798税込¥1,978
翌々日出荷
屋内用
住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
全長(mm)105外径(Φmm)60定格寿命(時間)1000
コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。ミラー付ハロゲンランプ。約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)。シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。
口金E11電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110全長(mm)62定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)50
5%省電力設計タイプ
電圧(V)100口金E26定格平均寿命(時間)1000ガラス仕上ホワイト使用場所屋内専用電球の種類シリカ電球
一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金E11電球の種類ハロゲン電圧(V)110種類ハロゲン電球バルブ仕上クリア
驚異1kWハロゲンランプです。
長さ(mm)124径(Φmm)9電圧(V)120電球(W)1000
1個
¥7,598税込¥8,358
当日出荷
全長(mm)70定格電圧(V)110定格寿命(時間)2000バルブ径(Φmm)11.5電球の種類ハロゲン
一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金E11電球の種類ハロゲン電圧(V)220種類ハロゲン電球定格寿命(時間)2000バルブ仕上クリア
口金E11定格消費電力(W)6.7定格電圧(V)100仕様調光非対応本体寸法(mm)Φ50×66本体質量(g)41全光束(Lm)670定格寿命(時間)40000色温度(K)2700定格入力電流(A)0.113光源色電球色アズワン品番65-0528-06RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン形LED
1個
¥1,594税込¥1,753
当日出荷